TIGER 2020-CW-IQ IC808 Gesinterte, einseitige Schneideinsätze zum Außen-Einstechen in der Schwerzerspanung, geeignet für große Stechtiefen

Artikel-Nr.: 6410737
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6410737
    EAN / GTIN 7291075316544
    Herstellernummer 6410737
    L-Nummer L24100 57

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 2 mm, Schneidbreite (CW) 20 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm, Gesamtlänge (OAL) 22 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Schneidbreite (CW) 20 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.6 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.25 mm/rev
    • Gesamtlänge (OAL) 22 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb