TIGER 1415-CW-IQ IC808 Gesinterte, einseitige Schneideinsätze zum Außen-Einstechen in der Schwerzerspanung, geeignet für große Stechtiefen

Artikel-Nr.: 6410736
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6410736
EAN / GTIN 7291075316537
Herstellernummer 6410736
L-Nummer L24100 56

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 1.5 mm, Schneidbreite (CW) 14 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.15 mm, Gesamtlänge (OAL) 16.1 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Schneidbreite (CW) 14 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.15 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.45 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.22 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 16.1 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb