SCIR 22-100L16-00 IC1008 Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 6410055
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6410055
EAN / GTIN 7291075315721
Herstellernummer 6410055
L-Nummer L23940 1912

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm, Schneidbreite (CW) 1 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 22 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 1 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 22 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 7 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.04 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.02 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb