• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Trockenschleifscheibe Diamant Kunstharz 100x10x20mm 1A1 11D64C50B52BA

Artikel-Nr.: 640978
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 640978
EAN / GTIN 9003176409784
Herstellernummer 640978
L-Nummer L50140 895

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Werkzeug ermöglicht Ihnen das Schleifen sämtlicher spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser. Bei diesen Produkten handelt es sich um Teller- und Topfscheiben im Diamant-Korngrößenbereich D181 - D64. Diamantscheiben besitzen im Vergleich zu Siliciumcarbidscheiben einen wesentlich geringeren Verschleiß und eine höhere Maßhaltigkeit.

Merkmal:

  • Form: 1A1
  • Korngröße: 64
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 10 - 6
  • Abmessung (D x T x H): 100 x 10 x 20 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Stärke: 10 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkstoffeignung: Hartmetall

Vorteil:

  • Universeller Einsatz
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Verwendung:

  • Für den Trockenschliff aller spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall in der Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermessern

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb