3/4″ Steckschlüssel (mm), 12-kant 65 mm

Artikel-Nr.: 6405M 65mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405M 65mm
EAN / GTIN 4991644141920
Herstellernummer 6405M 65mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 63 mm
D1: 86 mm
Länge: 42 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 65 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb