• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3/4″ Steckschlüssel (mm), 12-kant 17 mm

Artikel-Nr.: 6405M 17mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405M 17mm
EAN / GTIN 4991644141449
Herstellernummer 6405M 17mm
L-Nummer L60050 5252

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 34 mm
D1: 26 mm
Länge: 12,5 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 17 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb