• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

3/4″ Steckschlüssel (Zoll), 12-kant 2.13/16″

Artikel-Nr.: 6405A 2.13/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405A 2.13/16
EAN / GTIN 4991644142576
Herstellernummer 6405A 2.13/16
L-Nummer L60050 9773

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 84 mm
Dimension D2: 68 mm
D1: 94,5 mm
Länge: 45 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 2.13/16″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb