3/4″ Steckschlüssel (Zoll), 12-kant 1.9/16″

Artikel-Nr.: 6405A 1.9/16
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6405A 1.9/16
    EAN / GTIN 4991644142378
    Herstellernummer 6405A 1.9/16

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 59 mm
    Dimension D2: 45 mm
    D1: 54,5 mm
    Länge: 27 mm
    Antrieb: 3/4″
    Innenvierkant
    Abtrieb 1.9/16″
    Innendoppelsechskant
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb