SCB 010.498.020-25 IC908 Schneideinsätze zum Keilnut-Stoßen auf Multitasking-Maschinen nach DIN 6885 (Toleranz P9)

Artikel-Nr.: 6405325
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6405325
    EAN / GTIN 7291075304237
    Herstellernummer 6405325
    L-Nummer L24030 557

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stoß-Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 4.98 mm

    Merkmal:

    • fnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 4.98 mm
    • Funktionsbreite (WF) 4 mm
    • Dmin Abstechen 10 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb