GINI 5.00E-0.50 IC808 Präzisionsgeschliffene, zweiseitige Schneideinsätze zum Innen-Einstechen und Stechdrehen von zähen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 6404480
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6404480
    EAN / GTIN 7291075298185
    Herstellernummer 6404480
    L-Nummer L23940 511

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 15.5 mm, Schneidbreite (CW) 5 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.5 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 15.5 mm
    • Schneidbreite (CW) 5 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm
    • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.05 mm/rev
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.12 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb