GPV 17-3.56-4 IC5010 Präzisions-Schneideinsätze für “Poly-V”-Einstiche

Artikel-Nr.: 6404306
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6404306
EAN / GTIN 7291075109238
Herstellernummer 6404306
L-Nummer L23940 1768

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 3.42 mm, Schneidbreite (CW) 14.68 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.45 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3.42 mm
  • Schneidbreite (CW) 14.68 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 24 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 5 Degrees
  • Number of Teeth 4
  • Gewindesteigung (TP) 3.56 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb