Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 750
Nutzflächenlänge (mm): 1200
Nutzflächenbreite (mm): 800
Ladeflächenhöhe (mm): 420
Gesamtlänge (mm): 1545
Gesamtbreite (mm): 800
Gesamthöhe (mm): 1125
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 250 x 60
Hinweis:
gem. EN 1757-3