• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GEPI 2.5-WT0.05 IC08 Präzisionsgeschliffene, zweiseitige 55°-Teilprofil Schneideinsätze mit Spanformer für einen Mindestbohrungsdurchmesser von 11.5 mm

Artikel-Nr.: 6403394
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 6403394
EAN / GTIN 7291075158380
Herstellernummer 6403394
L-Nummer L23940 1724

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze, Schneidbreite (CW) 2.5 mm, Profilwinkel (PNA) 55 Degrees

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidkantenlänge (L) 10 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.5 mm
  • Profilwinkel (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 2.54 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 0.47 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 54 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 10 Threads/″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb