GEPI 2.00-1.00 IC08 Zweiseitige Präzisions-Schneideinsätze (Vollradius) für die Innen- und Außenbearbeitung (Profil-Einstechen und Stechdrehen)

Artikel-Nr.: 6403390
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6403390
    EAN / GTIN 7291075238945
    Herstellernummer 6403390
    L-Nummer L23940 152

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm

    Merkmal:

    • Hauptfreiwinkel (AN) 8 Degrees
    • Eckenradius (RE) 1 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
    • Schneidbreite (CW) 2 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 10 mm
    • Dmin Abstechen 11.5 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb