GEPI 1.78-0.15 IC08 Zweiseitige, gesinterte Schneideinsätze zum Innen-Einstechen

Artikel-Nr.: 6403387
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6403387
    EAN / GTIN 7291075273717
    Herstellernummer 6403387
    L-Nummer L23940 1714

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.15 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm, Schneidbreite (CW) 1.78 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 10 mm, Gesamtlänge (OAL) 10 mm

    Merkmal:

    • Spanformer FT
    • Eckenradius (RE) 0.15 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm
    • Schneidbreite (CW) 1.78 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 10 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.02 mm/rev
    • Gesamtlänge (OAL) 10 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb