GIM 2.2J IC908 Gesinterte, einseitige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen von weichen Werkstückstoffen, Rohren und kleinen Durchmessern

Artikel-Nr.: 6403177
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6403177
    EAN / GTIN 7291075025415
    Herstellernummer 6403177
    L-Nummer L24100 2

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 2.2 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 160 mm
    • Spanformer J
    • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
    • Eckenradius (RE) 0.17 mm
    • Schneidbreite (CW) 2.2 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb