GIQR 11-WT-0.05 IC528 Schneideinsätze mit Teilprofil für die Innenbearbeitung von Whitworth-Gewinden, Mindestbohrungsdurchmesser 8 mm

Artikel-Nr.: 6402648
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Artikelnummer 6402648
    EAN / GTIN 7291075198720
    Herstellernummer 6402648
    L-Nummer L23940 714

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewinde Einsätze, Profilwinkel (PNA) 55 Degrees

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.05 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 10.68 mm
    • Profilwinkel (PNA) 55 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) VP55
    • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 50 Threads/″
    • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 11 Threads/″

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb