GIM 3.2 IC328 Einseitige Schneideinsätze zum Schlitzfräsen mit Spanformer und verstärkter Schneidkante für legierten Stahl

Artikel-Nr.: 6402099
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6402099
EAN / GTIN 7291075025187
Herstellernummer 6402099
L-Nummer L24100 268

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 3.2 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer W
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.22 mm
  • Schneidbreite (CW) 3.2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb