• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Einsteck-Umschaltknarre ∙ 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 46 mm

Artikel-Nr.: 6401N
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
Stichmaß S 17,5 mm
Einsteckschaft 9×12 mm
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6401N
EAN / GTIN 4000896115204
Herstellernummer 6401N
L-Nummer L60140 887

Beschreibung

Beschreibung:

  • Feinverzahnung, 72 Zähne ∙ Betätigungswinkel 5°
  • Gesenkgeschmiedet
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 46 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
  • Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°)
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17.5 mm
  • Kopfstärke a: 11 mm
  • Kopfstärke (a1): 16.5 mm
  • Kopfbreite b: 25 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb