• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3/4″ Steckschlüssel (Zoll), 6-kant 2.3/4″

Artikel-Nr.: 6400A 2.3/4
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6400A 2.3/4
EAN / GTIN 4991644141166
Herstellernummer 6400A 2.3/4
L-Nummer L60050 10518

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 84 mm
Dimension D2: 68 mm
D1: 92 mm
Länge: 45 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 2.3/4″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb