Knarrenringschluessel gerade 3/8x7/16

Artikel-Nr.: 64.3/8X7/16
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 64.3/8X7/16
EAN / GTIN 3148517428300
Herstellernummer 64.3/8X7/16
L-Nummer L60130 1578

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade Knarrenringschlüssel: zur Betätigung der Mutter von der Seite
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 1/4″, 6° für die Schlüsselweiten 5/16″ und 11/32″)
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: 3/8x7/16
  • B [mm]: 20,2
  • B1 [mm]: 21,8
  • C [mm]: 9,1
  • E [mm]: 7,3
  • E1 [mm]: 7,7
  • E2 [mm]: 3,6
  • H3 [mm]: 3,6
  • L [mm]: 150
  • Gewicht in Gramm: 60

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb