SCS65Q Kreissaege TILT-LOK

Artikel-Nr.: 638051
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Säge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 638051
    EAN / GTIN 4002395229529
    Herstellernummer 638051

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Leistungsstarker 1900-W-Motor
    • TILT-LOK™: verstellbarer Handgriff mit Softgrip-Auflage
    • Schnitttiefe bis 65 mm
    • Leicht bedienbare Verstellhebel für Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 45°
    • Gute Sicht auf die Sägelinie für bessere Handhabung
    • Robuste Aluminium-Grundplatte mit Parallelanschlag
    • QUIK-LOK™-Kabel-Schnellwechselsystem
    • Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
    • Anschluss für Staubsack oder externes Absaugsystem
    • Lieferumfang: 20-Zahn-HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugadapter und 4 m QUIK-LOK™-Kabel

    Merkmal:

    • Bohrungsdurchmesser [mm]: 30
    • Drehzahl im Leerlauf: 5800
    • Durchmesser des Sägeblattes: 190
    • Geliefert: Transportkoffer
    • Gewicht [kg]: 5.5
    • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 5800
    • Leistungsaufnahme [W]: 1900
    • Produktvariante: SCS 65 Q
    • Sägeblattdurchmesser [mm]: 190
    • Standardausrüstung: QUICK-LOK Kabel 4 m, 20 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Transportkoffer

    Lieferumfang:

    QUIK-LOK Kabel 4 m, 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Transportkoffer.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb