6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll lang, mit Kugelkopf 4 mm

Artikel-Nr.: 637625 4
Rabatt
7,16 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
214 Stück sofort lieferbar
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 4 mm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
⌀ antriebseitig 18 mm
Länge 100 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 637625 4
EAN / GTIN 4045197562302

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach DIN 3120.
Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.