{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX15 | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Profilmaß A | 3,3 mm | |
⌀ antriebseitig | 17,5 mm | |
Länge | 43 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637539 TX15 | |
EAN / GTIN | 4062406265427 | |
Herstellernummer | 637539 TX15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® kurz, Torx®-Profil: TX15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
10,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
837 Stück sofort lieferbar
8,83 €
2,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 17,5 mm | 17,8 mm |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 43 mm | 100 mm |
Torx®-Profil | TX15 | TX15 |
Profilmaß A | 3,3 mm | 3,3 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |