Schnellspannb. Futuro Top 13 mm, 3/8″

Artikel-Nr.: 636225000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrfutter schlüssellos

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 636225000
    EAN / GTIN 4007430428585
    Herstellernummer 636225000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Das erste schlagbohrfeste Schnellspannbohrfutter mit eingebauter Federspannkraft-Sicherung und doppeltem Staubschutz
    • Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
    • Sicherer Halt der eingespannten Werkzeuge auch bei härtester Beanspruchung
    • Der öl- und verschleißfeste Gummibalg schützt das Gewinde und die Passsitze vor Verschmutzung
    • Nur für Maschinen mit Rechtslauf

    Merkmal:

    • Außen-Ø: 42.8 mm
    • Gewicht: 0.5 kg
    • Innengewinde: 3/8″ - 24 UNF
    • Länge (geschlossen): 89 mm
    • Spannweite: 1 - 13 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb