Sägeblatt

Artikel-Nr.: 63503073006
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63503073006
EAN / GTIN 4014586179308
Herstellernummer 63503073006
L-Nummer L00010 129

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sägeblatt
  • Für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. Rohrdurchmesser bis 440 mm nur mit Verlängerung der Kette bis Ø 440 mm, dazu Kette 3 02 31 003 00 3 und Bolzen 3 02 16 130 00 4 erforderlich

Merkmal:

  • Zahnabstand 1,8 mm
  • Länge 600 mm
  • Dicke 2 mm
  • Qualität HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb