Sägeblatt

Artikel-Nr.: 63503066002
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Stichsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63503066002
    EAN / GTIN 4014586179230
    Herstellernummer 63503066002
    L-Nummer L00010 1822

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sägeblatt
    • Für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. Rohrdurchmesser bis 80 mm

    Merkmal:

    • Zahnabstand 1,6 mm
    • Länge 200 mm
    • Dicke 1,5 mm
    • Qualität HSS

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb