• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Sägeblatt

Artikel-Nr.: 63503063007
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63503063007
EAN / GTIN 4014586179209
Herstellernummer 63503063007
L-Nummer L00010 372

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sägeblatt
  • Für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. Rohrdurchmesser bis 170 mm in Verbindung mit der FEIN Spann- und Vorschubeinrichtung 9 07 02 005 00 0 oder Spannvorrichtung 9 07 02 004 00 6

Merkmal:

  • Zahnabstand 1,6 mm
  • Länge 300 mm
  • Dicke 1,5 mm
  • Qualität HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb