• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

E-Cut Long-Life-Sägeblatt

Artikel-Nr.: 63502184230
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63502184230
EAN / GTIN 4014586386959
Herstellernummer 63502184230
L-Nummer L00010 2193

Beschreibung

Beschreibung:

  • E-Cut Long-Life-Sägeblatt
  • Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc
  • Kurze, sehr schmale Form für kleinste Aussparungen

Merkmal:

  • Breite 10 mm
  • Länge 30 mm
  • Aufnahme SL
  • VE 5 St
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb