• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Sicherungsschranke Alu-blank

Artikel-Nr.: 63500
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63500
EAN / GTIN 4031405635005
Herstellernummer 063500
L-Nummer L90110 540

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nur einsetzbar, wenn aus baulichen Gründen keine Sicherungstüre eingesetzt werden kann
  • Selbstschließender Federmechanismus
  • Anschlag links und rechts verwendbar
  • Gummierter Griff
  • Anschraubbar an Leiterholm oder Ausstiegsholm
  • Länge: 630 mm

Merkmal:

  • Länge: 630 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb