• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 37-teilig 12

Artikel-Nr.: 634811 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
  • Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 8-19
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 4-10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 37
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 8-19 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 4-10 mm
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 413 mm
Breite 230 mm
Höhe 57 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel; Steckschlüssel für TORX®-Schrauben; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 634811 12
EAN / GTIN 4018754260461
Herstellernummer 96022119

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M12, für Außen-Torx® mit Gewinde M4 − M12, für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M5 − M12, für Innen-Torx® mit Gewinde M3 − M8.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 11 St. Nr. 637000
Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
Steckschlüsseleinsätze für Torx®: 7 St. Nr. 637450
Gr. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 6 St. Nr. 637600 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10
Schraubendrehereinsätze für Torx®: 8 St. Nr. 637560
Gr. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Quergriff: 1 St. Nr. 635700
Verlängerungen: 2 St. Nr. 635400 Gr. 75; 240
Kardangelenk: 1 St. Nr. 636200
Knarre: 1 St. Nr. 635000
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 37-teilig 12

Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 37-teilig 12

auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
542,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
306,36 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
320 Stück sofort lieferbar
396,41 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
320 Stück sofort lieferbar
122,27 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
891 Stück sofort lieferbar
156,75 €
Antriebs-Vierkant 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Breite 230 176 294 174 174
Höhe 57 45 61 47 47
Länge 413 357 510 357 357
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 8-19 8-19 8-19 8-22 8-19
Verpackung ABS-Kunststoffbox ABS-Kunststoffbox ABS-Kunststoffbox ABS-Kunststoffbox ABS-Kunststoffbox
Produktart Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb