• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 25-teilig 6

Artikel-Nr.: 634312 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
218 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 8-19
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-10
  • Füllgrad einer Schublade in G: 6×14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 8-19 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-10 mm
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 357 mm
Breite 176 mm
Höhe 45 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher; 6-kant-Steckschlüssel
Füllgrad einer Schublade in G 6×14
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 634312 6
EAN / GTIN 4062406060763
Herstellernummer 634312 6

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten PUR-Schaumeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.
Mit 6-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 637229.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M12, für Zündkerzen und für Innensechskantschrauben mit Gewinde M4 − M12.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant bzw. 6-kant: 11 St. Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Steckschlüsseleinsätze für Zündkerzen: 2 St. Nr. 637329 Gr. 16; 20,8
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 7 St. Nr. 637629 Gr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Quergriff: 1 St. Nr. 635729
Verlängerungen: 2 St. Nr. 635429 Gr. 75; 240
Kardangelenk: 1 St. Nr. 636229
Knarre: 1 St. Nr. 635025
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb