Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 19-teilig, Typ: 12

Artikel-Nr.: 633916 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
  • Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 8-22

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 19
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 8-22 mm
Länge 322 mm
Breite 134 mm
Höhe 57 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 633916 12
EAN / GTIN 4018754260751
Herstellernummer 96024132

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Mit 12-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 637000.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M14.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 14 St. Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
Quergriff: 1 St. Nr. 635700
Verlängerungen: 2 St. Nr. 635400 Gr. 75; 240
Kardangelenk: 1 St. Nr. 636200
Knarre: 1 St. Nr. 635000
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 19-teilig, Typ: 12

Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 19-teilig, Typ: 12

auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
294,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
294 Stück sofort lieferbar
195,62 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
278 Stück sofort lieferbar
229,77 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
275 Stück sofort lieferbar
122,27 €
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll 3/8 Zoll 3/8 Zoll 3/8 Zoll
Breite 134 mm 147 mm 176 mm 174 mm
Höhe 57 mm 45 mm 45 mm 47 mm
Länge 322 mm 257 mm 357 mm 357 mm
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 8-22 mm 8-19 mm 8-22 mm 8-22 mm
Produktart Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb