• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Hakenschlüssel, DIN 1810 Form B, 30-32 mm

Artikel-Nr.: 6336660
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hakenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6336660
EAN / GTIN 4010886633663
Herstellernummer 6336660
L-Nummer L60160 5246

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 1810 Form B
  • Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 20 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 135 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 4,5 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 30-32
  • Zapfenbreite/-Ø: 4,0 mm
  • Zapfenhöhe: 3,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb