• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Hakenschlüssel, DIN 1810 Form A, 155-165 mm

Artikel-Nr.: 6335500
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hakenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6335500
EAN / GTIN 4010886633557
Herstellernummer 6335500
L-Nummer L60160 3166

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 1810 Form A
  • Für Nutmuttern nach DIN 981
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 100 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 13 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 380 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 12,3 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 155-165
  • Zapfenbreite/-Ø: 6,0 mm
  • Zapfenhöhe: 5,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb