Hakenschlüssel, DIN 1810 Form A, 68-75 mm

Artikel-Nr.: 6334880
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hakenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6334880
EAN / GTIN 4010886633489
Herstellernummer 6334880
L-Nummer L60160 532

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 1810 Form A
  • Für Nutmuttern nach DIN 981
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 44 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 8 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 242 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 7,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 68-75
  • Zapfenbreite/-Ø: 4,0 mm
  • Zapfenhöhe: 3,5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb