Hakenschlüssel, DIN 1810 Form A, 25-28 mm

Artikel-Nr.: 6334020
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Hakenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6334020
    EAN / GTIN 4010886633403
    Herstellernummer 6334020
    L-Nummer L60160 3163

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 1810 Form A
    • Für Nutmuttern nach DIN 981
    • Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 22 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 5 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 135 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 4,5 mm
    • Material: 31CrV3
    • Oberfläche: manganphosphatiert
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 25-28
    • Zapfenbreite/-Ø: 2,5 mm
    • Zapfenhöhe: 2,0 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb