• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Kraftschraubereinsatz 1.1/2″ lang 6-kant 50 mm

Artikel-Nr.: 6330460
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6330460
EAN / GTIN 4010886633045
Herstellernummer 6330460

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, ISO 1174
  • Stahl, brüniert
  • Ab SW 95 mm No. KB 6470 und No. KB 6475 verwenden

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 40,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1.1/2″
  • Einsatzlänge: 140,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 80,0 mm
  • Einsatz-Ø 2: 86,0 mm
  • Einsatztiefe: 27,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 140 mm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: brüniert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 50
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb