• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Wandhalter U-Bügel, verstellbar 275-375mm, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 63267
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63267
EAN / GTIN 4031405632677
Herstellernummer 063267
L-Nummer L90110 1233

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wandhalter verstellbar

Merkmal:

  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Verstellbereich: 100 mm
  • Wandabstand max.: 375 mm
  • Wandabstand min.: 275 mm
  • Wandhalterung: U-Bügel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb