Wandhalter m. Klemmbügel, verstellbar 215-275mm, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 63262
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63262
EAN / GTIN 4031405632622
Herstellernummer 063262
L-Nummer L90110 740

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wandhalter verstellbar

Merkmal:

  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Verstellbereich: 60 mm
  • Wandabstand max.: 275 mm
  • Wandabstand min.: 215 mm
  • Wandhalterung: Einzeln

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb