5 Säbelsägeblätter ″heavy wood + metal″ 225 x 1,25 mm

Artikel-Nr.: 631986000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631986000
EAN / GTIN 4007430122902
Herstellernummer 631986000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnell, stabil, für schwere Arbeiten, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: S 1111 VF
  • Gesamtlänge: 225 mm
  • Materialausführung: BiM
  • Materialeignung: Holz / Holz mit Nägel / Kunststoffe / Spanplatten 10-175 mm
  • Produktbeschreibung: Schnell, stabil, für schwere Arbeiten, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 3,2-5,1 mm/ 5- 8 TPI

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb