Bodendüse D-35mm, B-450mm, m. Rollen

Artikel-Nr.: 631940000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Düse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631940000
EAN / GTIN 4007430104540
Herstellernummer 631940000
L-Nummer L01760 80

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Allzweckbürste für den Trockeneinsatz, Borstenstreifen Material PP
  • Verstellbare Laufrollen zur Einstellung der Bodenfreiheit
  • Sehr robust durch Alu-Druckguss-Gehäuse, Metallausführung

Merkmal:

  • Anschluss-Ø, innen: 35 mm
  • Art: Bodendüse
  • Breite: 450 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb