2 Säbelsägeblätter ″universal wood″ 200 x 1,25 mm

Artikel-Nr.: 631910000
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 631910000
EAN / GTIN 4007430083173
Herstellernummer 631910000
L-Nummer L01760 101147
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell und schnell in dickem und dünnem Material

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / geschliffen
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: S 2345 X
  • Gesamtlänge: 200 mm
  • Materialausführung: HCS
  • Materialeignung: Holz (auch feucht) 6-150 mm / Platten 6-60 mm / Sperrholz / Kunststoffe / speziell für Tauchschnitte
  • Produktbeschreibung: Universell und schnell in dickem und dünnem Material
  • Verkaufseinheit: 2
  • Zahnteilung: progressiv

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb