{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX9 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Profilmaß A | 2,5 mm | |
⌀ antriebseitig | 11 mm | |
Länge | 25 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631805 TX9 | |
EAN / GTIN | 4045197559845 | |
Herstellernummer | 631805 TX9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® kurz, Torx®-Profil: TX9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
561 Stück sofort lieferbar
6,64 €
1,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar
8,23 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 11 mm | 12,5 mm |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 25 mm | 36 mm |
Torx®-Profil | TX9 | TX9 |
Profilmaß A | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |