{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 3 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 12,5 mm | |
Länge | 100 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
mit Kugelkopf | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631739 3 | |
EAN / GTIN | 4062406265212 | |
Herstellernummer | 631739 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll, mit Kugelkopf lang 3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
291 Stück sofort lieferbar
10,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
754 Stück sofort lieferbar
8,78 €
2,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
509 Stück sofort lieferbar
9,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Länge | 100 | 100 | 100 |
mit Kugelkopf | ja | ja | ja |
Sechskant | 3 | 3 | 3 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |