{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kreuzschlitzgröße | 2 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
für Schrauben-⌀ | 3,1 mm - 5,2 mm | |
⌀ antriebseitig | 11 mm | |
Länge | 25 mm | |
Abtriebsprofil | Pozidriv-Schraubendreher | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631630 2 | |
EAN / GTIN | 4045197772916 | |
Herstellernummer | 631630 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Pozidriv Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll, Kreuzschlitzgröße: 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
349 Stück sofort lieferbar
5,49 €
1,57 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar
7,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
558 Stück sofort lieferbar
5,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
274 Stück sofort lieferbar
5,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
für Schrauben-⌀ | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm |
Kreuzschlitzgröße | 2 | 2 | 2 | 2 |
Länge | 25 mm | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Oberfläche | verchromt | mattverchromt | verchromt | verchromt |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |