{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Klingenbreite | 4 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 12 mm | |
Länge | 25 mm | |
Klingenstärke | 0,8 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631613 4 | |
EAN / GTIN | 4062406235000 | |
Herstellernummer | 631613 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz für Schlitz, 1/4 Zoll, Klingenbreite: 4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
776 Stück sofort lieferbar
5,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.228 Stück sofort lieferbar
5,49 €
1,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
352 Stück sofort lieferbar
7,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 12 mm | 11 mm | 12,5 mm |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Klingenbreite | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Klingenstärke | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Länge | 25 mm | 25 mm | 36 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |