{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | E6 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Profilmaß A | 5,7 mm | |
⌀ abtriebsseitig | 8 mm | |
Länge | 23 mm | |
Abtriebsprofil | Steckschlüssel für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631500 E6 | |
EAN / GTIN | 4018754000951 | |
Herstellernummer | 01270006 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®, Torx®-Profil: E6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
858 Stück sofort lieferbar
4,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 8 mm | 7,7 mm |
Abtriebsprofil | Steckschlüssel für TORX®-Schrauben | Steckschlüssel für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 23 mm | 25 mm |
Torx®-Profil | E6 | E6 |
Profilmaß A | 5,7 mm | 5,7 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |