• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

5 Säbelsägeblätter ″precision wood″ 300 x 1,25 mm

Artikel-Nr.: 631472000
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631472000
EAN / GTIN 4007430426765
Herstellernummer 631472000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die professionellen Anwendungen auf der Baustelle und im Garten

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / geschliffen
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: S 1344 D
  • Gesamtlänge: 300 mm
  • Materialausführung: HCS
  • Materialeignung: Holz 10-250 mm / Spanplatten 10-100 mm / Sperrholz / Kunststoffe
  • Produktbeschreibung: Für die professionellen Anwendungen auf der Baustelle und im Garten
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 4,0 mm/ 6 TPI

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb