{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 6 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 9,2 mm | |
Länge | 50 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631400 6 | |
EAN / GTIN | 4018754000203 | |
Herstellernummer | 01020006 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll lang 6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar
17,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.639 Stück sofort lieferbar
2,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.488 Stück sofort lieferbar
3,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.142 Stück sofort lieferbar
9,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.781 Stück sofort lieferbar
3,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Länge | 50 | 25 | 24,8 | 50 | 25 |
Schlüsselweite | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |